Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 70, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 70, 10.9 verzinkt getempert
DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 70, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p5280794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030700201600070000001
EAN/GTIN:
     4026303391757
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
"7991 Senkschrauben mit
Innensechskant 10.9 M 16 x 70 galv. verzinkt
getempert"
Weitere Informationen:
dk:
30
s:
10
d:
16
l:
70
b:
44
k:
7,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
30
Antrieb:
Innensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7991
Antriebsgröße:
10
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0787*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7632*
€ 4,47821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4132*
€ 4,06171
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7279*
€ 2,0562
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4487*
€ 1,72395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4187*
€ 1,68825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3587*
€ 1,61685
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0787*
€ 1,28365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.