Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 14 x 30, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 14 x 30, 10.9 verzinkt getempert
DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 14 x 30, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p5280801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030700201400030000001
EAN/GTIN:
     4026303719735
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
"7991 Senkschrauben mit
Innensechskant 10.9 M 14 x 30 galv. verzinkt
getempert"
Weitere Informationen:
dk:
27
s:
10
d:
14
l:
30
b:
30
k:
7
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
27
Antrieb:
Innensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7991
Antriebsgröße:
10
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.