Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 40, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 40, 10.9 verzinkt getempert
DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 40, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p5280806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030700202000040000001
EAN/GTIN:
     4044325557944
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
"7991 Senkschrauben mit
Innensechskant 10.9 M 20 x 40 galv. verzinkt
getempert"
Weitere Informationen:
dk:
36
s:
12
d:
20
l:
40
b:
40
k:
8,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
36
Antrieb:
Innensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7991
Antriebsgröße:
12
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,6725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,7825*
€ 66,38118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,5925*
€ 63,77508
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,6325*
€ 53,11268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,0425*
€ 51,22058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,0125*
€ 49,99488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,2825*
€ 49,12618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,6725*
€ 41,26028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.