Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, A2 blank, DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, A2 blank, DIN 7991
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, A2 blank, DIN 7991
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, A2 blank, DIN 7991
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, A2 blank, DIN 7991
Artikel-Nr.:
     5417F-p869643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-10X16
EAN/GTIN:
     4050128081814
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M10X16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
16 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
10 mm
ds:
10
Norm:
10642
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.