Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p869696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-20X50
EAN/GTIN:
     4050128082491
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M20X50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
50 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
20 mm
ds:
20
Norm:
10642
Antriebsgröße:
12
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6421*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8099*
€ 5,72378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2999*
€ 5,11688
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2537*
€ 2,6819
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1621*
€ 2,5729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1021*
€ 2,5015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0421*
€ 2,4301
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6421*
€ 1,9541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.