Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-8X100
EAN/GTIN:
     4050128083429
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M8X100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
100
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
100 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
ds:
8
Norm:
10642
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.