Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7985-2-2X16Z
EAN/GTIN:
     4050128077107
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschrauben mit Pozi DIN 7985 A2 Z M2X16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4
d:
2
l:
16
k:
1,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1249*
€ 2,52863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7771*
€ 2,11475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.