Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7985-4-2X14Z
EAN/GTIN:
     4050128079590
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschrauben mit Pozi DIN 7985 A4 Z M2X14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4
s:
1
d:
2
l:
14
k:
1,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.