Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 25, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 25, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-10X25
EAN/GTIN:
     4050128083818
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M10X25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
1,66
s:
50
d:
10
l:
25
k:
6,2
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
22,4
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.