Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 35, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 35, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-10X35
EAN/GTIN:
     4050128083832
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M10X35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
2,16
s:
50
d:
10
l:
35
k:
6,2
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
22,4
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2481*
€ 5,05524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5427*
€ 0,64581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.