Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 20 x 50, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 20 x 50, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 20 x 50, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 20 x 50, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-20X50
EAN/GTIN:
     4050128084464
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M20X50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 20
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
12,30
Vollgewinde:
Nein
dk:
40,32
s:
50
d:
20
l:
50
k:
10,16
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
>50
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,2025*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,365*
€ 101,58435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,2025*
€ 93,06098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.