Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 5 x 30, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 5 x 30, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 5 x 30, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 5 x 30, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-5X30
EAN/GTIN:
     4050128084990
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M5X30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,43
dk:
10,2
s:
25
d:
5
l:
30
k:
3,1
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.