Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 8 x 80, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 8 x 80, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 8 x 80, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 8 x 80, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-8X80
EAN/GTIN:
     4050128085553
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M8X80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
3,40
Vollgewinde:
Nein
dk:
17,92
s:
40
d:
8
l:
80
k:
4,96
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
40
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,13*
€ 78,6947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.