Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 6 x 8, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 6 x 8, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 6 x 8, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 6 x 8, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-6X8
EAN/GTIN:
     4050128085287
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M6X8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,24
dk:
13,44
s:
30
d:
6
l:
8
k:
3,72
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,85*
€ 48,6115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.