Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 6 x 50, A4 blank, VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 6 x 50, A4 blank, VG
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 6 x 50, A4 blank, VG
Artikel-Nr.:
     5417F-p872473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-6X50VO
EAN/GTIN:
     4050128085218
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M6X50 Vollgew.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,98
Vollgewinde:
Ja
dk:
13,44
s:
30
d:
6
l:
50
k:
3,72
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1135*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7493*
€ 3,27167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.