Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 3 x 40, A4 blank, VG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 3 x 40, A4 blank, VG
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 3 x 40, A4 blank, VG
Artikel-Nr.:
     5417F-p872498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-3X40VO
EAN/GTIN:
     4050128227540
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M3X40 Vollgew.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,19
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6,72
s:
10
d:
3
l:
40
k:
1,86
a:
90°
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,83*
€ 33,1177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.