Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 8 x 75, A4 blank, VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 8 x 75, A4 blank, VG
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 8 x 75, A4 blank, VG
Artikel-Nr.:
     5417F-p872512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-8X75VO
EAN/GTIN:
     4050128252030
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M8X75 Vollgew.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
2,53
Vollgewinde:
Ja
dk:
17,92
s:
40
d:
8
l:
75
k:
4,96
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
40
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3483*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3584*
€ 5,1865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.