Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 5 x 16, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-p879152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426173478
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galv. verz. 8 DiSP Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 16-H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
dickschichtpassiviert
Spitze:
ohne
Werkstoff:
4.8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,5
s:
2
d:
5
l:
16
k:
3,8
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
16
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7045
Gewicht kg per 100:
0,391
Normart:
ISO
Kreuzschlitz Größe:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0184*
€ 0,028*
5 Tage
25000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0308*
€ 0,0422*
2 Tage
25200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0343*
€ 0,0444*
7 Tage
36000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0444*
7 Tage
36000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0357*
€ 0,0464*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.