Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sicherungsmutter, M 24, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 Sicherungsmutter, M 24, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sicherungsmutter, M 24, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sicherungsmutter, M 24, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p880594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426666222
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 10 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewicht kg per 100:
9,19
s:
36
d:
24
h:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
36
Normart:
ISO
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
24
Durchmesser:
24
Norm:
7042
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 1,3559*
€ 1,9288*
8 Tage
600
25
€ 7,99*
ab € 1,4866*
€ 2,0066*
2 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 1,5101*
€ 2,0201*
7 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 1,4831*
€ 2,0468*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,2753*
€ 6,6093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6093*
€ 7,86507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0493*
€ 7,19867
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,8018*
€ 2,14414
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6953*
€ 2,01741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6653*
€ 1,98171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5753*
€ 1,87461
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2753*
€ 1,51761
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.