Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Metallklemmteil


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Metallklemmteil
Artikel-Nr.:
     5417F-p880750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426666192
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 6925 10 zinklamellenbesch. Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
30
m:
11
d:
20
h:
20
e:
32,95
Gewicht kg per 100:
6,29
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
30
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
20
Durchmesser:
20
Norm:
6925
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5651*
€ 0,7701*
4 Tage
1400
500
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,7698*
€ 0,95*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7327*
€ 1,0078*
2 Tage
980
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8167*
€ 1,0567*
6 Tage
1400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7939*
€ 1,0676*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7701*
€ 0,91642
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7501*
€ 0,89262
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6951*
€ 0,82717
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6651*
€ 0,79147
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6351*
€ 0,75577
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5651*
€ 0,67247
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5651* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 38,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.