Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 50, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426674364
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 50
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
b min.:
25
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,3
N:
1,2
d:
5
l:
50
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,665
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0335*
€ 0,0497*
5 Tage
1500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0367*
€ 0,0522*
7 Tage
1500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0396*
€ 0,0549*
2 Tage
1050
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0412*
€ 0,0549*
7 Tage
1500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0427*
€ 0,0573*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 24,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.