Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, Stahl verzinkt passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, Stahl verzinkt passiviert
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, Stahl verzinkt passiviert
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, Stahl verzinkt passiviert
ISO 7049 Linsenkopf-Blechschrauben, 2,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, Stahl verzinkt passiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-p898619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426178848
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
ISO 7049 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: C2,2 x 13 -H
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Gewicht kg per 100:
0,036
y:
2
Vollgewinde:
ja
dk:
4
s:
1
d:
2,2
l:
13
k:
1,6
Spitze:
mit Spitze
Normart:
ISO
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
13 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1559*
€ 2,56552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8256*
€ 2,17246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7433*
€ 2,07453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.