Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M 6 x 16, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülsenmutter M 6 x 16, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 6 x 16, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 6 x 16, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 6 x 16, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 6 x 16, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p899023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377324245
EAN/GTIN:
     4043377324245
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m6
Hülsenmuttern mit Senkkopf und Innensechskant
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4305
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
16
Antrieb:
Innensechskant
Durchmesser:
6
k:
2,3 mm
dk:
12 mm
l2:
9 mm
L1:
16 mm
d2:
8 mm
d:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, M, 6, x, 16,, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6721*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5835*
€ 5,45437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1635*
€ 4,95457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1154*
€ 1,32733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0121*
€ 1,2044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9721*
€ 1,1568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.