Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL MoS2-Hochdruck-Haftfett 1kg schwarz/grau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
E-COLL MoS2-Hochdruck-Haftfett 1kg schwarz/grau
E-COLL MoS2-Hochdruck-Haftfett 1kg schwarz/grau
E-COLL MoS2-Hochdruck-Haftfett 1kg schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417S-101784
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389785
EAN/GTIN:
     4317784389785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Hochdruckfett
MoS2-Hochdruck-Haftfett • Universalfett • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen • Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierung auch in Gegenwart von Wasser • Mit rein mechanisch wirkendem Festschmierstoffzusatz Molybdändisulfid • Festschmierstoffzusatz lagert sich im Laufe der Zeit an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten, dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften • Silikonfrei • Hochdruckfett mit Zusatz von Molybdändisulfid • Hohe Gleitfähigkeit • Langzeitschmierwirkung durch die Haftwirkung des Fettes • Lithiumverseift • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • Hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen • Der Einsatz ist für Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen empfehlenswert • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30 • Tropfpunkt: +180 °C IP 396 • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +140 °C)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Hochtemperatur-Fett / Hochleistung-Fett
temperaturbeständig bis:
+130 °C
Grundpreis:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120/130 °C
Inhalt:
1000 g ml/Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfett, Lagerfett, Schmierfett, lagerfett, MoS2-Hochdruckfett 1kg E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 12,68*
Lager 5417
10
pro Dose
€ 4,90*
ab € 11,08*
€ 14,46*
2 Tage
90
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,58*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Dose
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 14,59*
16 Tage
20
10
pro Dose
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 17,49*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Dosen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Dosen
Mindestbestellmenge: 10 Dosen ( entspricht € 144,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.