Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelset 5 m 25qmm 200A/35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelset 5 m 25qmm 200A/35-50qmm
Schweißkabelset 5 m 25qmm 200A/35-50qmm
Artikel-Nr.:
     5417S-88608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163276258
EAN/GTIN:
     4332163276258
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz, 5 m Bestehend aus: 5 m Schweißkabel PVC, Elektrodenhalter und Stecker.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge:
5
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Stecker für Kabel:
35-50 mm²
Für Belastungen bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Belastung bis:
200 A
Stecker:
35-50 mm²
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Kabellänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, Schweißkabel, Schweißleitung, elektrodenhalterkabel 5 m, elektrodenhalter, Schweißkabelset 5m 25qmm 200A/35-50qmm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,99*
€ 57,33*
5 Tage
5
€ 4,79*
ab € 44,93*
€ 57,74*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 68,12*
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 59,36*
€ 74,46*
€ 4,80*
ab € 61,87*
€ 77,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,598* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.