Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4x1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Böhler Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4x1000 mm
Böhler Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4x1000 mm
Böhler Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4x1000 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-92222
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588202048
EAN/GTIN:
     4038588202048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schutzgasschweißstab Thermanit GE-316 L Schweißstab in 1000 mm Länge. Kleinste Abgabemenge (VE) 5 kg = 1 Karton. Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 12 3 L Si ER316LSi 1.4430 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C). Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten. Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen Stahlgusssorten. Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Mo Ni 0,02 0,8 1,7 18,8 2,8 12,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Länge:
1000
Durchmesser:
2,4
Ausführung:
Thermanit GE-316 L
Hersteller:
Böhler
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2,4mm, wig schweißdraht, schweißstäbe 2.4mm, Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4x1000mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 128,75*
€ 162,41*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 133,15*
€ 163,33*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 166,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 166,94*
13 Tage
6
€ 6,99*
ab € 137,22*
€ 167,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,41*
€ 193,2679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,91*
€ 189,1029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,30*
€ 176,477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,60*
€ 161,364
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 135,28*
€ 160,9832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 134,96*
€ 160,6024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,75*
€ 153,2125
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 25,75* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.