Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Böhler Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000 mm
Böhler Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000 mm
Böhler Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-92227
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588202246
EAN/GTIN:
     4038588202246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schutzgasschweißstab Thermanit JE-308 L Schweißstab in 1000 mm Länge. Kleinste Abgabemenge (VE) 5 kg=1 Karton. Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 9 L Si ER308LSi 1.4316 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrision bis 350 °C). Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten. Kaltzäh bis –196 °C. Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Verbindungen und Auftragungen an kaltzähen artgleichen/artähnlichen austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Ni 0,02 0,9 1,7 20,0 10,0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Stangendurchmesser:
3,2
Grundpreis:
Ja
Stangenlänge:
1000
Länge:
1000
Durchmesser:
3,2
Ausführung:
Thermanit JE308L
Hersteller:
Böhler
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 3,2mm, wig schweißdraht, schweißstab 3,2mm, Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,08*
€ 123,84*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 101,18*
€ 123,96*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 103,28*
€ 126,96*
13 Tage
5
€ 6,99*
ab € 104,30*
€ 127,85*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 129,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,84*
€ 147,3696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,53*
€ 147,0007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,73*
€ 136,5287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,06*
€ 125,0214
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 104,79*
€ 124,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 104,52*
€ 124,3788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,08*
€ 116,7152
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 19,616* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.