Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1/8, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1/8, Messing blank
Riegler Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1/8, Messing blank
Riegler Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1/8, Messing blank
Riegler Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1/8, Messing blank
Riegler Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1/8, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417S-p1004996
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     253.51
EAN/GTIN:
     4047322386401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1/8, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 90 °C, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gewinde:
G 1/8
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Werkstoffart:
Messing
Innengewinde 2:
G 1/8
Innengewinde 1:
G 1/8
L1:
17.5 mm
max. Temperatur:
90 °C
max. Druck:
10 bar
Form:
90°
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück, Riegler, Winkelstück,, 90°,, innen/innen,, G, 1/8,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.