| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 545-ES6404W Herst.-Nr.: ES6404W EAN/GTIN: 759415355464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Massivholz Wenge
- 1 Brenner mit Thermosicherheitselement nach CE-Norm
- Obere Ebene mit metallischen Abstandhaltern
- Gasflaschenfach mit Tür
- Inkl. Gasanschluss und Druckminderer
- Inkl. seitlichem Flaschenträger
- Inkl. Ablageplatte abklappbar, Breite 15 cm
- 2 Besteckschubladen
- Erfüllt die Anforderungen der HACCP
- 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
- Maße: 133 x 55 x 81 cm (BxTxH)
Abbildung zeigt Ausführung mit zwei Brennern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Speisenausgabewagen, Speiseservierwagen, flambierwagen eternasolid®, speisen servierwagen, Flambieren, Flambier, Wagen, Speisewagen, Zubereitung, Zubereitungswagen, Servierwagen, Speiseausgabewagen, Speise-Servierwagen, Ausgabewagen, Gastronomie, Gastro, Spirituosen, Spirituose, Alkohol, entzünden, anzünden, Brenner, Gasbrenner, Gas-Brenner, Kochplatte, Kochplatten, Gas, Gasflamme, Gasflammen, Gasflasche, Gasflaschen, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |