Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubon Typ Kakao automatenfähig (UE27) 1Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4030582402196
Hersteller:
     Grubon
Herst.-Nr.:
     170330
EAN/GTIN:
     4030582402196
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Grubon Typ Kakao ist ein kakaohaltiges Getränkepulver für Heißgetränkeautomaten.
Weitere Informationen:
Dosering:
22g pro 150 ml
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
14 %
Kakaogehalt:
10 bis 14 %
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Uelzena eG | Im Neuen Felde 87 | 29525 Uelzen | Germany
Marke:
Grubon
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=C1CM472]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="C1CM472"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">371 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>2.1g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>1.2g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>75.7g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>74g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">8.3g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">1.5g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p><strong>Süßmolkenpulver</strong>, Zucker, fettarmes Kakaopulver 14%, Trennmittel (E 551), Aromen, Speisesalz.</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.</p> <p>&nbsp;</p>
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, grubon kakao, automaten kakao, Kakao für Automaten, Kakao fürs Büro, Kakaohaltiges Getränkepulver, Kakaopulver für Automaten, loesliches Getraenkepulver, Trinkschokolade automatengeeignet, Trinkschokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 5,03* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 13,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 12,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 10,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 8,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.