Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REVILO ChocolaTRE - KAKAO für Automaten - Bio & Fairtrade 750g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4260396570068
Hersteller:
     Revilo
Herst.-Nr.:
     REV-IKKB5768
EAN/GTIN:
     4260396570068
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Fairtrade Bio-Kakaopulver REVILO Chocolatre Beutel mit 750g

Satte 20% Kakaoanteil, keine Zusatzstoffe, keine Aromen!

Alle guten Dinge sind drei (ital. TRE)! Darum haben wir unser PREMIUM-Kakaopulver ChocolaTRE genannt.

3 Dinge, die drin sind: Rohrzucker, Magermilchpulver und Kakao

3 Dinge, die Lebensmittel besser machen: Bio, Fairtrade und ohne Zusätze

3 Dinge, die Kunden wünschen: hoher Kakaoanteil, preiswert, automatengeeignet

Das alles bietet ihnen REVILO ChocolaTRE.

 

Bio-Zertifzierung und Transfair - gutes Gewissen, guter Geschmack

REVILO ChocolaTRE Kakaogetränkepulver aus kontrolliert ökologischem Anbau ist ein fair gehandelte Bio-Kakaogetränk und trägt sowohl das unabhängige FAIRTRADE-Siegel, als auch das EU-Bio-Siegel.

Dieses Siegel steht für Fairen Handel (TransFair e.V, Köln)

Für die Einhaltung der Regeln für fairen Handel nach den Grundsätzen von Transfair, sind wir im Besitz einer Fairtrade-Lizenz und unsere Lieferanten nach Fairtrade zertifiziert.


Ferner sind sowohl wir, als auch unsere Lieferanten biozertifiziert und werden jährlich geprüft.

Unsere Bio-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006

Zertifikate:

*Bio-Rohrohrzucker und Bio-Kakaopulver nach Fairtrade-Standards gehandelt. Gesamtanteil: 70%

Bio-Rohrohrzucker und Bio-Kakao mit Mengenausgleich.

REVILO ChocolaTRE Fairtrade-Bio-Kakaopulver ist aromadicht in Beuteln zu 750g verpackt. Ein Beutel dieses Kakaogetränk hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 40 Tassen á 180 ml.

Hinweise:

Allergene: enthält Milch

Sonstiges: enthält Zucker

Informationen:

Dosierempfehlung für Automaten: 20g bis 25g pro 140 ml heißes Wasser (max. 80 °C)

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 750g Beutel

Herstellerartikelnummer. REV-IKKB5768

Lebensmittelunternehmer: ODTV.de, Max-Planck-Str. 14, 73432 Aalen/Württ., Deutschland

Kompatibilität: Geeignet für alle Kaffeeautomaten, Heißgetränkeautomaten und Vendingssysteme, die mit Kakaopulver betrieben werden können.

Weitere Informationen:
Dosering:
20g bis 25g auf 140 ml heißes Wasser (max. 80 °C)
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
20 %
Kakaogehalt:
20 - 29.9 %
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
ODTV.de | Max-Planck-Str. 14 | 73432 Aalen | Germany
Marke:
Revilo
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=HVMLY28]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="HVMLY28"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">1557 kJ / 368 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>2.5 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>1.5 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>67.2 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>65.2 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">15 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">0.8 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Bio-Rohrzucker*, <strong>Bio-Magermilchpulver</strong>, Bio-Kakaopulver* (mind. 20%), Speisesalz</p> <p><strong><em>Ohne Zusatzstoffe! Ohne künstliche Aromen!</em></strong></p> <p><u><strong>Hinweis</strong></u>: Produkt enthält Zucker</p>
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, automatenkakao, automatengeeignet, Bio, Fairtrade, fuer Automaten, Kakohaltiges Getraenkepulver, loeslich, Trinkschokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,75 Kilogramm (ab € 7,77334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,50*
€ 29,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,21*
€ 21,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,52*
€ 13,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,57*
€ 12,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,30*
€ 9,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,65*
€ 9,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,30*
€ 7,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,83*
€ 6,24
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.