Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van Houten SANTO DOMINGO Single Origin UTZ Bio-Kakaopulver 750g 33% Kakaoanteil


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7340161402187
Hersteller:
     Van Houten
Herst.-Nr.:
     VM-61123-V99
EAN/GTIN:
     7340161402187
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Van Houten SANTO DOMINGO Single Origin Bio-Kakaopulver 750g  - Bio, Utz-zertifiziert und 33% Kakaoanteil
Weitere Informationen:
Dosering:
20g bis 24g pro 150 ml heißes Wasser (max. 80 °C) oder Milch
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
33 %
Kakaogehalt:
über 30 %
kann Spuren enthalten von:
Produkt kann Spuren von Milch enthalten
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Barry Callebaut Sweden AB | Böketoftavägen 23 | 268 77 Kågeröd | Sweden
Marke:
["Barry Callebaut", "Van Houten"]
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Pulverform:
fein
ttgehalt:
6.8
Zutaten:
<p>Bio-Zucker, Bio-Kakaopulver (33%)</p>
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, automatenkakao, Kakao für Automaten, Kakao fürs Büro, Kakaohaltiges Getränkepulver, Kakaopulver für Automaten, loesliches Getraenkepulver, Trinkschokolade automatengeeignet, Trinkschokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,75 Kilogramm (ab € 10,69334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,77*
€ 30,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,49*
€ 22,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,41*
€ 17,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,69*
€ 15,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,84*
€ 12,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,20*
€ 11,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,93*
€ 10,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,02*
€ 8,58
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.