Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikleitung LIYCY 4X0,34 grau 100m Ring LIYCY4X0,34 ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1012204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0303070200100
EAN/GTIN:
     4035996014188
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- und Regelanlagen, Büromaschinen usw. Leiter-Nennquerschnitt: 0,34 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe + Ringe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 350 V, Verseilelement: nein, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+80 °C, Ader-Zahl: 4, Außendurchmesser ca.: 5,2 mm, CU-Zahl: 3,3 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Kupfer (kg/100m): 3,3** Außen-Ø (mm): 5,4
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
LIYCY4X0,34 ECA
Ident Code:
0303070200100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6277*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6577*
€ 0,78266
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6377*
€ 0,75886
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,6277*
€ 0,74696
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.