Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikleitung LIYCY 2X2X0,5 grau 50m Ring LIYCY2X2X0,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1015401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0303920100050
EAN/GTIN:
     4035996044628
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuer- und Regelanlagen, Büromaschinen usw. Leiter-Nennquerschnitt: 0,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe + Ringe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 350 V, Verseilelement: Paare, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...+80 °C, Ader-Zahl: 4, Außendurchmesser ca.: 7,1 mm, CU-Zahl: 5,4 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50, Variante: Variante 004
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
LIYCY2X2X0,5
Ident Code:
0303920100050
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, datenkabel liycy (tp) 2x2x0,5, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8905*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1005*
€ 1,3096
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0905*
€ 1,2977
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0605*
€ 1,262
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0105*
€ 1,2025
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,8905*
€ 1,0597
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.