| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-7103489 Herst.-Nr.: 002243005 EAN/GTIN: 5904722906587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gauge ring, VD01D02 16A, Product group accessories Fuse Base D0, Rated current (A) 16, Size D02, To use with V D02 for fuse base E18, Type accessories Gauge piece Bemessungsstrom: 16 A, Farbcode: grau, Baugröße: D02 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ETI Deutschland GmbH | Produkt Typ: | 002243005 | Ident Code: | 002243005 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: passeinsatz grau, D02-Passeinsatz, Zubehör für Sicherungen, D01-Passeinsatz, NEOZED-Sicherungssystem-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,17* | € 0,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,33* | € 0,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5497 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 0,40* | € 0,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|