Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 120
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 120
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 120
Artikel-Nr.:
     554-80728-2008
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Weitere Informationen:
A:
320 mm
B:
210 mm
C:
175 mm
D:
140 mm
E:
120 mm
F:
14 mm
G:
72 mm
H:
33 mm
K:
110 mm
Gewicht ca.:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenschraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2111
ab € 30,47*
Ähnlich
Bernardo
28-2112
ab € 33,85*
Ähnlich
Bernardo
28-2113
ab € 36,93*
Ähnlich
Bernardo
24-1000
ab € 24,24*
Ähnlich
Bernardo
28-1999
ab € 49,73*
Ähnlich
Bernardo
28-2000
ab € 54,37*
Ähnlich
Bernardo
28-2001
ab € 62,46*
Ähnlich
Bernardo
28-2002
ab € 91,68*
Ähnlich
Bernardo
28-2010
ab € 90,11*
Ähnlich
Bernardo
28-2011
ab € 111,24*
Ähnlich
Bernardo
28-2012
ab € 126,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2015
ab € 106,25*
Ähnlich
Bernardo
28-2016
ab € 162,92*
Ähnlich
Bernardo
28-2017
ab € 206,11*
Ähnlich
Bernardo
28-2007
ab € 69,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.