| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8112148 Herst.-Nr.: 2148 EAN/GTIN: 4026947021485 |
| |
|
| | |
| - Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung, verchromt poliert
- Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4")
- feinverzahnte Umschaltknarren "extra slim", 72 Zähne, gerade Ausführung, mit Einsatz-Schnelllöser
- im BGS Systemkoffer mit EPE-Schaumeinlage
Lieferumfang: - 1 Umschaltknarre
- 1 Drehgriff, 150 mm
- 1 Gleitgriff mit Gleitgriff-Adapter
- 2 Verlängerungen, 50 und 100 mm
- 1 Kardangelenk
- 13 Steckschlüssel-Einsätze, SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, tief SW 8 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil (für Torx) E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- 6 Bit-Einsätze, T-Profil (für Torx) T10 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 Bit-Einsätze, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 Bit-Einsätze, Kreuzschlitz PH1 - PH2 - PH3
- 3 Bit-Einsätze, Schitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
- 3 Winkelschlüssel, Innensechskant 1,5 - 2,0 - 2,5 mm, Länge 45,5 - 52 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 78,44* | € 98,51* | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,72* | € 98,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 78,72* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|