Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste | 6-fach | Zuleitung 1,4 m | 3 x 1,5 mm² | IP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste | 6-fach | Zuleitung 1,4 m | 3 x 1,5 mm² | IP 20
Steckdosenleiste | 6-fach | Zuleitung 1,4 m | 3 x 1,5 mm² | IP 20
Steckdosenleiste | 6-fach | Zuleitung 1,4 m | 3 x 1,5 mm² | IP 20
Artikel-Nr.:
     554-8113370
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3370
EAN/GTIN:
     4026947033709
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • für den Einsatz im Innenbereich
  • Stecker und Steckdose in Schutzkontakt-Ausführung
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Steckerform: abgewinkelt
  • Anzahl der Steckdosen: 6
  • Strombelastbarkeit: 16A
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: CEE 7/7
  • Kabelfarbe: weiß
  • Kabeltyp: H05VV-F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 14,70*
Lager 554
20
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 14,70*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3368
ab € 9,50*
Ähnlich
BGS Technic
3376
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.