| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81135813 Herst.-Nr.: 35813 EAN/GTIN: 4048769075729 |
| |
|
| | |
| - kompakter VDE Werkzeugsatz (nicht nur) für Elektriker
- für Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken
- sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen
- Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser bis hin zur Rundklinge
- somit können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden
- mit 2 Schaltschrankschlüsseln zum Betätigen von Schaltschrank-Schließsystemen
- alle Werkzeuge sicher und geordnet in einem robusten und handlichen Klapp-Etui aus Kunststoff
- perfekt für den mobilen Einsatz geeignet
- ergonomische Griffform
Lieferumfang: - 1 VDE-Handgriff mit Wechselklingenaufnahme, mit 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- 3 Wechselklingen, Schlitz SL 1,0 x 5,5 mm, SL 0,8 x 4,0 mm, SL 0,5 x 3,0 mm, Klingenlänge 100 mm
- 1 Wechselklinge, Kreuzschlitz PH2, Klingenlänge 100 mm
- 1 Wechselklinge, Kreuzschlitz PH1, Klingenlänge 80 mm
- 1 Schaltschrankschlüssel, Vierkant, 8 mm
- 1 Schaltschrankschlüssel, Dreikant, 9 mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffart: 2-Komponenten-Griff
- Bruttogewicht: 334 g
- DIN: EN/IEC 60900
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,41* | € 21,87* | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,43* | € 21,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,43* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|