| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2182747 Herst.-Nr.: 0715500 EAN/GTIN: 4031278955002 |
| | | |
|
| | |
| Tana PRORAX Rohrreiniger 1 Liter Hochleistungs-Abflussreiniger für Küchen- & Sanitärbereiche 1 Liter- kraftvoll - beugt Verstopfungen vor - beseitigt schlechte Gerüche - löst sogar fettige Verstopfungen sowie Haare - entfernt kraftvoll hartnäckige Verstopfungen in allen gängigen Abflüssen --- Geeignet für den Gebrauch in allen Küchen-/Sanitär- und anderen (Haushalts-) Abflüssen. Mit seiner leistungsfähigen Rezeptur, wirkt PRORAX schnell und löst sogar fettige Verstopfungen sowie Haare innerhalb von nur fünf Minuten. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger, Abflußreiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 9,95* | ab € 9,85* | € 14,29* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 13,70* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,70* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|