| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-1576-10 Herst.-Nr.: 1576-10 EAN/GTIN: 4005781157628 |
| |
|
| | |
| für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Stahl- und Metallbau, Schlossereien, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft mit Innenhand-, Daumen- und Zeigefingerverstärkung aus Rindnarbenleder für extreme Beanspruchung, hohe Abriebfestigkeit, BW-Handrücken, gefüttert
Weitere Informationen: | | Europäische Norm(en): | EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009 | Innenfutter: | 100 % Polyester Fleece | Obermaterial: | Rindnarbenleder und Baumwolle | Schnittfestigkeit: | 2 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 4,52* | € 10,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,41* | € 10,06* | | | | Lager 5700 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 7,28* | € 10,49* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,31* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,64* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 125,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|