| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-AKAC2FFP2NR-LILA Herst.-Nr.: AKAC2FFP2NR-LILA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AKA C2 FFP2-Maske NR, 1 Stück - Lila - 12xOEL Schutzstufen (basierend auf NPF)
- Faltbar
- CE-zertifiziert
- Hygienische Einzelverpackung im 10er Paket
- Entspricht den Normen EN 149: 2001+ A1: 2009
Geeignete Nutzungsbereiche Bau / Schiffbau / Pharmaindustrie / Gummikunststoffe / Ingenieurwesen / Eisen und Stahl / Agrochemie / Laboratorien / Landwirtschaft / Grundmetallproduktion / Leichtbau / Kohlebergbau Technische Daten: - EN 149: 2001 + A1 : 2009
- Unsere Produkte entsprechen der EU-Verordnung
2016 / 425 - ISO 9001 : 2015
- ISO 10002: 2018
- ISO 13485: 2016
- ISO 14001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne die entsprechenden Zertifikate zur Verfügung. ***Hygieneartikel können nicht zurück gegeben werden!*** |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubfiltermasken ffp2, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ohne ausatemventil, AKA C2 FFP2-Atemschutzmaske NR ohne Ventil, LILA, 10 Stück |
| | |
| |