| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5717-BR4657624 Herst.-Nr.: 4657624 EAN/GTIN: 4022495001214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sterican® Gr. 12, G 22 x 1 1/4" / ø 0,70 x 30 mm, schwarz Sterile Einmalkanüle zur sanften Insulininjektion Sterile Einmalkanüle (26G, 27G oder 30G) zur Verwendung mit Injekt®- und Omnifix® Insulinspritzen Eigenschaften - Sterile Einmalkanüle
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz aus PP
- Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
- Nach EN ISO 7864:1995 und EN ISO 13485:2003
- Verwendung mit Injekt® und Omnifix® Insulinspritzen
- Packung zu 100 Stück
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Dentalbedarf, injetktion, Infusion, Laborspritzen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 1,99* | € 3,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5717 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,50* | ab € 2,04* | € 3,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,09* | € 3,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 18,90* | ab € 2,17* | € 3,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 12,95* | ab € 2,42* | € 4,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5717 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5717 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5717 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|