Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickSnap Gefrierbeutel, 3 L, 28 cm x 27 cm, TRANSPARENT, 15 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-LIF14194
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14194
EAN/GTIN:
     4002911141946
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel

QuickSnap Gefrierbeutel, 3 Liter, 28 x 27 cm, Transparent, 15 Stück

QuickSnap Gefrierbeutel in Faltschachtel

- wiederverschließbarer Gefrierbeutel
- Farbe: Transparent
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- Stärke: 55 my
- Füllinhalt: 3 l
- Material: LLDPE
- Abmessungen: 28 x 27 cm











Weitere Suchbegriffe: LLDPE-Beutel, PE-Beutel, gefrierbeutel 3 l, gefrierbeutel, QuickSnap Gefrierbeutel, 3 L, 28 cm x 27 cm, TRANSPARENT, 15 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,77*
Lager 5717
unbekannt
16
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,25*
€ 1,78*
11 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,56*
€ 2,79*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,81*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 28,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14193
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.