Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BPS 600 W Pinselbürste, 12 x 6 mm, 0,3 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Produkt
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-358350
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358350
EAN/GTIN:
     4014855433681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste st d12mm
pinselbürste
Vorteile: Zur Feinbearbeitung und zum Entfernen von leichten Graten in Rohren oder Bohrungen - Gut geeignet zur Bearbeitung und Reinigung von Formen und Druckgussteilen - Sehr weiches und anpassungsfähiges Werkzeug
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
12 mm
Gewicht:
0,52 KG
Länge:
70 mm
Hitzeschutz max.:
20000 U/min
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste d12mm, Pinselbürsten, Endbürsten, Endbürste, Technische Bürsten, Reinigungswerkzeug, Pinselbürste mit Schaft, gewellter Draht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,43*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 69,1401*
€ 86,2401*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 69,3102*
€ 89,3202*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 100,5501*
€ 124,0101*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 124,3701*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,3202*
€ 106,29104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,4302*
€ 104,04194
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 85,5501*
€ 101,80462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,0901*
€ 98,87722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,1902*
€ 96,61634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 76,83*
€ 91,4277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 71,9802*
€ 85,65644
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 69,3102*
€ 82,47914
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,31034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.