Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke BW 290 Gr.46 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4705040000
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0106046
EAN/GTIN:
     4030913106465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330 · Farbigkeit: einfarbig · verfügbare Farben: kornblau, hydronblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, , khaki, grau · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 · Ärmellänge: 1/1 Arm · Gewicht (netto): 0,654 kg · Schutzklasse: PSA-Kat. I · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122
Weitere Informationen:
Marke:
PLANAM
Gewicht:
46
Länge:
100 % Baumwolle
EN ISO:
Herren
Umhüllung:
application/pdf
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 22,07*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,52*
€ 22,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 22,48*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,16*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.