Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6051 EN143:2000 A1 f.Ser.6000 3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-6051
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6051
EAN/GTIN:
     4046719694969
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a1 3m
atemschutzfilter a1

3M™ Gase-/Dämpfefilter 6051, A1

 

Details

  • Einfache Handhabung
  • Hoher Tragekomfort
  • Optimale Sicherheit
  • Einfache und schnelle Filtermontage
  • Filter sitzt immer korrekt

6051 A1 Filter gegen organische Gase und Dämpfe

Der 3M™ Gas- und Kombifilter 6051 hat die Schutzstufe A1 und bietet Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Weitere Informationen:
Marke:
3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz
Typ:
Organische Gase mit Siedepunkt über 65 Grad Celsius
PSA-Kategorie:
EN143 : 2000
Anschluss:
Bajonett
passend für:
3M™ Halbmasken 6000 Serie
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
180
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 12,56*
1 Tag
117
€ 6,80*
ab € 12,59*
€ 17,95*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
6100
ab € 12,96*
Zubehör
3M
6700S
ab € 86,18*
Zubehör
3M
6900L
ab € 87,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.