Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz-Faltmaske EN 149, FFP2 NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-957000S
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     957000S
EAN/GTIN:
     4018949426566
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutz-Faltmaske EN 149, FFP2 NR mit justierbarem Nasenbügel, ohne Ventil, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,01 kg
Länge:
40,7 cm
Breite:
40,7 cm
Größe:
Universal
Typ:
Atemschutz
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.