Lamellenfilter in Erstausrüsterqualität - Made in Germany!
Regelmäßige Filterwechsel sind unerlässlich zur Erhaltung der vollen Saugkraft ihres Nass- und Trocken-Staubsaugers.
Dieser Ersatzfilter ist passgenau für die angegebenen Modelle von Bodensaugern und Mehrzwecksaugern.
Allgemeine Information:
Das Filtermaterial PES ist auswaschbar.
Staubklasse L hat einen Durchlassgrad von max. 1% - Hält 99% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m³
Staubklasse M hat einen Durchlassgrad von max. 0,1% - Hält 99,9% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ und Holzstäuben (bis 1200W/50l)
Staubklasse H hat einen Durchlassgrad von max. 0,01% - Hält 99,995% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten, krebserzeugenden Stäuben und Stäuben mit Krankheitserregern
Bei dem qualitativ hochwertigen Flachfilter / Luftfilter / Plisseefilter handelt es sich nicht um ein Original-Ersatzteil. Die Original-Herstellernummern dienen nur zur Orientierung.