Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 (=DIN 912) A4-80 M 5 x 16 Zylinderschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09124050016--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09124050016--80
EAN/GTIN:
     4036758473762
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 (=DIN 912) A4-80 M 5 x 16 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Schlüsselweite:
4
Gewindelänge:
22
Kopfhöhe max.:
5
Kopfdurchmesser:
8,5
Innensechskanttiefe:
2,5
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,19*
€ 100,1861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,99*
€ 97,5681
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,90*
€ 92,701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,84*
€ 80,7296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.